三菱マテリアル
新WSTARドリル(内部給油)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
当日出荷とは
シャンク径(Φmm)
12
8
7
9
10
11
12
ドリル径(Φmm)
10.3
10.3
10.3
10.1
10.2
10.4
10.5
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10
10.6
10.7
10.8
10.9
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12
全長(mm)
182
130
88
109
94
118
142
100
127
154
106
136
166
116
149
182
122
158
194
溝長(mm)
116
116
116
77
35
56
37.5
60
83
40
64
88
42.5
68
94
45
72
99
47.5
76
105
50
80
110
52.5
84
55
121
57.5
92
127
96
132
全217種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89662072
品番
MVS1030X08S120
参考基準価格(税別)
¥35,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
10.3
溝長(mm)
116
全長(mm)
182
シャンク径(Φmm)
12
トラスコ品番
666-8992
材質
超硬
表面処理
PVDコーティング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
汎用超硬ソリッドドリル WSTARドリルシリーズ MVE / MVS
参考になった
三菱マテリアル 超硬ソリッドドリルの歴史
参考になった