※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パワーノズル EASYLock 15°

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種HD9/17、10/22、HDS10/19M、HD9/23G 注文コード89662633 品番2.113-047.0
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は適合機種など9種類から選べます 他の種類を見る

Easy Lock対応です。

2018年トラスコ掲載ページ9 0093 適合機種HD9/17、10/22、HDS10/19M、HD9/23G 品名パワーノズル 15° 055 質量(g)28 トラスコ品番859-4314
注意
新型用部品です。本体のガンの色がグレー色が新型です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89662597
2019-01-08
用途:
屋外のエンボス長尺シートの高圧洗浄

旧式(easy lockでないタイプ)のケルヒャーのHD4/8を使用しており、今回、現行(easy lockタイプ)のパワーノズルが欲しかったので、この商品のほかにeasylock接続アダプターと、ノズルチップ固定ホルダーを購入しました。サイクロンジェットノズルのような高圧の洗浄時のムラがなく、均一に洗浄できるのでよいと思います。以前、ケルヒャーの営業の方と話す機会があったのですが、このパワーチップは、洗浄する面に均等に水圧がかかるような形状にしていると聞いたことがあったので、そういう意味ではその通りかと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする