画像準備中

チップ CCMT-FP

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) コーナー半径(mm)0.2 厚さ(mm)2.38 材質MC6025 注文コード89663366 品番CCMT060202-FP MC6025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品はコーナー半径・厚さ・材質など20種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)6.5 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.2 チップブレーカ片面 材質MC6025 内接円直径(Φmm)6.35 トラスコ品番664-7537 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-02
用途:
真ちゅう材の研削
建設業・工事業

バイトが安物なので刃の角度が良いように保持できていないのか、食いつくまでに押し力が必要ですが、いったん食いつくときれいな仕上げ面になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする