※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コダマ樹脂
コダマ樹脂の ゴミ箱
コダマ樹脂の 分別用ゴミ箱
コダマ樹脂の 分別用ゴミ箱本体
ポイスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89663622
品番
POP-220-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
材料はポリエチレンを使用しております。
剛性、耐水、耐薬品性に優れています。
環境にやさしい素材です。
本体は二重構造になっております。
容量(L)
220
材質
ポリエチレン
色
グレー
用途
公共施設、イベント会場、病院、ホテル、大型商業施設、レストラン、自治体などで使用できます
仕様
色本体グレー/蓋ブルー、容量220L、長さ(mm)590、幅(mm)620、高さ(mm)1134
トラスコ品番
827-8792
質量(kg)
11
高さ(mm)
1134
奥行(mm)
620
間口(mm)
590
2018年トラスコ掲載ページ
9 0503
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません