※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブレイズ ファイバーディスク

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(25枚) 粒度36 注文コード89664198 品番2FI180F98036
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は粒度・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

SGブレイズ セラミック砥粒を使用した、優れた切れと耐久力を兼備したファイバーディスクです。スーパーサイズコーティングで熱影響を抑制します。専用バックアップパッドを付属しています。

粒度36 用途一般鋼からステンレス、耐熱鋼の研削、研磨、ビード除去、バリ取り、面取り作業に。 トラスコ品番855-2897 材質SGブレイズ 新世代セラミック砥粒 オレンジ 質量(g)36 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500 最高周速度72m/s(4300m/min) 外径(mm)178 穴径(mm)22 2018年トラスコ掲載ページ5 0968

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする