曜日別特売
2FI180F98050 ブレイズ ファイバーディスク ノートン(サンゴバン) 89664207

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブレイズ ファイバーディスク

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(25枚)粒度50注文コード89664207品番2FI180F98050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

SGブレイズ セラミック砥粒を使用した、優れた切れと耐久力を兼備したファイバーディスクです。スーパーサイズコーティングで熱影響を抑制します。専用バックアップパッドを付属しています。

用途
一般鋼からステンレス、耐熱鋼の研削、研磨、ビード除去、バリ取り、面取り作業に。
粒度50トラスコ品番855-2898材質SGブレイズ 新世代セラミック砥粒オレンジ質量(g)28最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500最高周速度72m/s(4300m/min)外径(mm)178穴径(mm)222018年トラスコ掲載ページ5 0968
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする