ブレイズ ファイバーディスク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89664225 品番2FIP61070-121
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は粒度・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

SGブレイズ セラミック砥粒を使用した、優れた切れと耐久力を兼備したファイバーディスクです。スーパーサイズコーティングで熱影響を抑制します。専用バックアップパッドを付属しています。

用途一般鋼からステンレス、耐熱鋼の研削、研磨、ビード除去、バリ取り、面取り作業に。 トラスコ品番855-2901 質量(g)100 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500 ねじ径5/8”-11 外径(mm)172 2018年トラスコ掲載ページ5 0968

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする