※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

466-1200-M 水平器 BAHCO(バーコ) 89667068 466-1200-M 水平器 BAHCO(バーコ) 89667068

水平器

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)1200 トラスコ品番837-0081 注文コード89667068 品番466-1200-M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥21,580 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は長さ・トラスコ品番など12種類から選べます 他の種類を見る

水平器の端はゴムでカバーされており、落下の衝撃を軽減します。
レーザーマーキングされたスケール付きです。(目安としての使用に限る)

材質アルミ 用途水平・垂直測定に。 トラスコ品番837-0081 長さ(mm)1200 質量(kg)1 高さ(mm)67 精度±0.5mm/m=±0.029° 感度±0.5mm/m=±0.029° マグネット1ヵ所 2018年トラスコ掲載ページ1 2082

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする