※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の 水平器・水準器・墨出器
BAHCO(バーコ)の 水準器/水平器
BAHCO(バーコ)の 水平器・レベル
水平器
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89667077
品番
466-1800
参考基準価格(税別)
¥22,870
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
水平器の端はゴムでカバーされており、落下の衝撃を軽減します。
レーザーマーキングされたスケール付きです。(目安としての使用に限る)
材質
アルミ
用途
水平・垂直測定に。
トラスコ品番
837-0082
長さ(mm)
1800
質量(kg)
2
高さ(mm)
67
精度
±0.5mm/m=±0.029°
感度
±0.5mm/m=±0.029°
マグネット
なし
2018年トラスコ掲載ページ
1 2082
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません