※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

466-400-M 水平器 BAHCO(バーコ) 89667104 466-400-M 水平器 BAHCO(バーコ) 89667104

水平器

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89667104 品番 466-400-M
参考基準価格(税別)¥9,350 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

水平器の端はゴムでカバーされており、落下の衝撃を軽減します。
レーザーマーキングされたスケール付きです。(目安としての使用に限る)

材質アルミ 用途水平・垂直測定に。 トラスコ品番837-0085 長さ(mm)400 高さ(mm)67 質量(g)545 精度±0.5mm/m=±0.029° 感度±0.5mm/m=±0.029° マグネット1ヵ所 2018年トラスコ掲載ページ1 2082

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする