ミドリ安全
ミドリ安全の ヘルメット
ミドリ安全の ヘルメット本体
ABS製ヘルメット 大サイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89667392
品番
SC-11BLLTRA-KP-W
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
種類
アメリカン
材質
帽体:ABS樹脂
トラスコ品番
445-2534
質量(g)
410
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用