ミドリ安全
ミドリ安全の ヘルメット
ミドリ安全の ヘルメット本体
PC製ヘルメット 大サイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89667401
品番
SC-MPCLLTRA-KP-W
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
材質
帽体:ポリカーボネート樹脂
トラスコ品番
445-2551
質量(g)
440
タイプ
KP付
使用区分
飛来・落下物・墜落時保護・電気絶縁用(使用電圧7000V以下)