インナーネット ネット1

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) 注文コード89667417 品番NET1
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥17,714 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

キャップやフードの中に装着し、毛髪の落下を防ぎます。
洗濯可能で経済的です。

ホワイト サイズフリー 用途食品工場 仕様インナーキャップ トラスコ品番447-8258 材質ナイロンフィラメント 質量(g)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする