3310FP50X45.7 フレキシブルプリズム反射シート 3M(スリーエム) 89667838

フレキシブルプリズム反射シート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード89667838品番3310FP50X45.7
参考基準価格(税別)¥55,126販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

環境負荷が少ないプリズム構造でありながら、非常に高い柔軟性を持つ高輝度タイプの製品です。
高い反射機能と柔軟性を併せ持ち、細い支柱や曲面へもぴったりとフィットし、様々なシチュエーションで夜間の安全に寄与します。

用途保安工事用品、支柱、自転車、ベビーカー、車椅子、通学鞄、アウトドア用品、ヘルメットなど幅広い用途に。テープ幅(mm)50テープ長さ(m)45.7特性反射主な用途表示・安全用仕様NETIS登録番号TH-070005-Vトラスコ品番829-3634幅(mm)50質量(kg)1.3長さ(m)45.72018年トラスコ掲載ページ6 2116
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

反射テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/710/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする