G3551-BK-24.0 レザースニーカータイプ安全靴 G3551 ミドリ安全 89668153 G3551-BK-24.0 レザースニーカータイプ安全靴 G3551 ミドリ安全 89668153 G3551-BK-24.0 レザースニーカータイプ安全靴 G3551 ミドリ安全 89668153 G3551-BK-24.0 レザースニーカータイプ安全靴 G3551 ミドリ安全 89668153 G3551-BK-24.0 レザースニーカータイプ安全靴 G3551 ミドリ安全 89668153 G3551-BK-24.0 レザースニーカータイプ安全靴 G3551 ミドリ安全 89668153

レザースニーカータイプ安全靴 G3551

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 89668153 品番 G3551-BK-24.0
参考基準価格(税別)¥19,600 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

優れたクッション性と足裏にフィットする立体成形によりハイクラスの履き心地を実現しました。クッション性に優れた素材を2倍の厚みにした、特別なカップインソールを使用しています。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。

サイズ(cm)24 足幅3E ブラック トラスコ品番447-7812 形状ローカット 質量(g)720 種類安全靴 材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押) 材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層) 標準質量(g/片足)400(26.0cm) JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)PEカップインソール 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-18
用途:
電気設備メンテナンス
サービス業

しっかりした履き心地と滑りにくい構造で安心感がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする