水処理用糸巻きフィルターカートリッジ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89668294 品番 D-PPPX-3-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。
ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。

用途
冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。
メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。
ろ過精度(μm)0.5 トラスコ品番417-5549 材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)750 質量(g)600 最高使用温度(℃)60℃ 外径(mm)65 内径(mm)28 推奨交換差圧(MPa)0.14〜0.21 適合ハウジング3ALN3・5DCN3・5VCN3 2018年トラスコ掲載ページ3 0396

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする