ミドリ安全
ミドリ安全の 飲食・食品工業用ウェア
ミドリ安全の 食品工業向け
ミドリ安全の トップス 食品工業向け
異物混入防止長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89668424
品番
MHS3213W UE 3L
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,806
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
3L
トラスコ品番
447-8142
質量(g)
390
タイプ
男女共用
混率(%)
ポリエステル65、綿35
着丈(cm)
70
裄丈(cm)
88
胴回り(cm)
126
袖丈
長袖