SH2CLAR 透明飛散防止フィルム 3M(スリーエム) 89668687 SH2CLAR 透明飛散防止フィルム 3M(スリーエム) 89668687

透明飛散防止フィルム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード89668687 品番SH2CLAR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

施工後10年以上の耐久実績があります。(垂直なガラスの室内面に貼った場合。)皮膚に有害な紫外線を99%カットし、家具やカーペットの色あせも抑制します。
強化ガラスが自然破損した場合の飛散防止にも効果があります。
ハードコート処理されているので、日頃の清掃も簡単になります。

幅(m)1.524 長さ(m)60 用途建物外壁ガラスの飛散防止・紫外線カット。 仕様内貼りタイプ トラスコ品番765-3671 材質ポリエステルフィルム 質量(kg)14.5 伸び(%)90 可視光線透過率(%)90 引張強度(N/25mm)180 粘着力(N/25mm)9 紫外線透過率0.1% 2018年トラスコ掲載ページ9 1242 遮蔽係数0.98

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89668687 SH2CLAR 54991948 SH2CLAR 1524 スコッチティント 透明飛散防止フィルム 3M(スリーエム) スコッチティント 透明飛散防止フィルム 3M(スリーエム) 1巻 249,800 税込274,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする