二眼型 保護メガネ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89668871 品番 VD-203F
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

鼻パッドが3段階で角度調節可能です。
テンプルの角度調整・伸縮可能でどなたでもフィットします。
フレーム、ツル、鼻パッドにラバーを採用しソフトな着用感です。

レンズ色クリア 形状二眼型 仕様両面曇り止め、軽量型、角度調整可、つる伸縮可、鼻パッド調整可、軟質鼻パッド、ソフトテンプル、UVカット トラスコ品番447-8410 材質レンズ/ポリカーボネート(両面曇り止め)、フレーム・テンプル/ポリカーボネート、エラストマー 質量(g)31 規格JIS T8147規格品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×44×167〜181 フレーム色ブルー レンズ防曇 調整機能長さ・角度調整可

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:155

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00373459
2021-10-11
用途:
農作業に利用
加須ベリー生産組合 様 (農・林・水産業)

値段が高い割にフィット性に少々難あり。はなあて部分がもっと大きくボリュウム有れば平たい顔に馴染みやすいのでは?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする