※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヤナガ
ミヤナガの ホールソー・コアドリル
ミヤナガの ホールソー
ミヤナガの ホールソーセット品
タイル用ダイヤドリル アクアショットセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89669036
品番
AS060ST
参考基準価格(税別)
¥24,880
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
6.0
有効長(mm)
35
シャンク径(Φmm)
6.35
トラスコ品番
441-3750
適合機種
充電インパクト
質量(g)
276
材質(刃)
ダイヤ、特殊鋼