※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AS065ST タイル用ダイヤドリル アクアショットセット ミヤナガ 89669045 AS065ST タイル用ダイヤドリル アクアショットセット ミヤナガ 89669045 AS065ST タイル用ダイヤドリル アクアショットセット ミヤナガ 89669045

タイル用ダイヤドリル アクアショットセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89669045 品番 AS065ST
参考基準価格(税別)¥24,880 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
刃径(Φmm)6.5 有効長(mm)35 シャンク径(Φmm)6.35 トラスコ品番441-3776 適合機種充電インパクト 質量(g)276 材質(刃)ダイヤ、特殊鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする