※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヤナガ
ミヤナガの ホールソー・コアドリル
ミヤナガの ホールソー
ミヤナガの ホールソーセット品
タイル用ダイヤドリル アクアショットセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89669063
品番
AS085ST
参考基準価格(税別)
¥27,280
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
8.5
有効長(mm)
35
シャンク径(Φmm)
6.35
トラスコ品番
441-3831
適合機種
充電インパクト
質量(g)
280
材質(刃)
ダイヤ、特殊鋼