ML抜け止め接地防雨ダブルコンセント

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89669334 品番ML1284
参考基準価格(税別)¥2,350 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
極数接地2P 種類防水コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ トラスコ品番431-5154 質量(g)215 コンセント個数2個口 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V 長さL×幅W×厚さ(mm)121×93×63.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89669334
2023-01-12
用途:
電気自動車の充電用に新規設置
B.T.Nine 様

アイ・ミーヴを購入しましたので屋外にコンセントの設置に採用しました。
プラグを差し込んで右にひねると抜け留めのロックが掛かり安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする