モトユキ
モトユキの 切断
モトユキの 切断機用カッター(チップソー)
グローバルソー鉄・ステンレス兼用チップソー(極薄刃)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
89669684
品番
UT-180W
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
180
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.4
刃数
40
トラスコ品番
452-2362
質量(g)
300
本体厚さ(mm)
1.1
商品説明動画
グローバルソー 鉄・ステンレス兼用 チップソー 極薄刃 UT-180W
参考になった