※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SH2FRBRX フロスト 3M(スリーエム) 89669703 SH2FRBRX フロスト 3M(スリーエム) 89669703

フロスト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 幅(m)1.270 注文コード89669703 品番SH2FRBRX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は幅・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る

シックで使いやすいフロスト調の外観と多彩なカラーバリエーションが、建物の外観を変え、同時に利用する人のプライバシーを保護します。
ガラス飛散防止効果と、紫外線カット機能も併せ持ちます。

長さ(m)2 幅(m)1.270 用途建物ガラスの意匠・目隠し効果・飛散防止・紫外線カット。 トラスコ品番856-0583 材質ポリエステルフィルム ブロンズ 質量(g)527 引張強度296N/25mm 粘着力17N/25mm 可視光線透過率(%)24 2018年トラスコ掲載ページ10 0243

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする