※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の 軸付ペーパー
イエローフェルト軸付ホイール 砲弾型
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
外径(Φmm)
13
注文コード
89669711
品番
FET13253
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,000
この商品は
外径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
13
砥石長(mm)
25
軸長(mm)
35
トラスコ品番
438-7708
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります