3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 窓まわり
3M(スリーエム)の シート・フィルム類
フロスト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
幅(m)
1.270
注文コード
89669746
品番
SH2FRMLX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
シックで使いやすいフロスト調の外観と多彩なカラーバリエーションが、建物の外観を変え、同時に利用する人のプライバシーを保護します。
ガラス飛散防止効果と、紫外線カット機能も併せ持ちます。
長さ(m)
2
幅(m)
1.270
用途
建物ガラスの意匠・目隠し効果・飛散防止・紫外線カット。
トラスコ品番
856-0574
材質
ポリエステルフィルム
色
半透明白
質量(g)
527
引張強度
310N/25mm
可視光線透過率(%)
26
紫外線透過率
0.0%
2018年トラスコ掲載ページ
9 1243
遮蔽係数
0.50
接着力
14N/25mm