3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 窓まわり
3M(スリーエム)の シート・フィルム類
フロスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(80枚)
幅(m)
0.297
注文コード
89669807
品番
SH2FRSI-1X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
シックで使いやすいフロスト調の外観と多彩なカラーバリエーションが、建物の外観を変え、同時に利用する人のプライバシーを保護します。
ガラス飛散防止効果と、紫外線カット機能も併せ持ちます。
長さ(m)
0.42
幅(m)
0.297
用途
建物ガラスの意匠・目隠し効果・飛散防止・紫外線カット。
仕様
3M スコッチティント フロスト・シルバー1 SH2FRSI-1X A3
トラスコ品番
856-0587
材質
ポリエステルフィルム
色
シルバー
引張強度
560N/mm
粘着力
19N/25mm
可視光線透過率(%)
<0.5
2018年トラスコ掲載ページ
10 0243