エコ・フロート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 接続入口:R1/4、出口:M12×1.0オネジ(R) 使用ガスAr、CO2、MAGガス 注文コード89669964 品番EFR-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,600
この商品は接続・使用ガスなど16種類から選べます 他の種類を見る

・溶接作業において、スタート時(トーチスイッチを押した瞬間)に必要以上に放出されるホース内の無駄なガスを節約できます。
・現在使用されている調整器に取り付けができます。
・エコ・フロートは流量計(25L又は50L)とエコプラスが一体となっています。

トラスコ品番434-4499 質量(kg)0.54 接続入口:R1/4、出口:M12×1.0オネジ(R) 使用ガスAr、CO2、MAGガス 一次側圧力(MPa)0.2
注意
※流量計の最大目盛によって、入口圧力が変わります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする