※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
接続入口:3/4-16UNF袋ナット、出口:M12×1.0オネジ(R)
使用ガスAr、CO2、MAGガス
注文コード89669991
品番EFU-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
・溶接作業において、スタート時(トーチスイッチを押した瞬間)に必要以上に放出されるホース内の無駄なガスを節約できます。
・現在使用されている調整器に取り付けができます。
・エコ・フロートは流量計(25L又は50L)とエコプラスが一体となっています。