6001I-J 有機ガス用吸収缶 3M(スリーエム) 89670044

有機ガス用吸収缶

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード89670044 品番6001I-J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

有機ガスに対応した吸収缶です。
一部の有機蒸気・ガス、条件に合致したばく露濃度に対して目視で判断可能な変化を発現する破過確認ウインドウを有しています。

ガスの種類有機ガス 用途塗装、洗浄、化学物質取り扱いなど有機溶剤の取り扱い作業に。 トラスコ品番855-9397 種別吸収缶 質量(g)87 通気抵抗(Pa)134 2018年トラスコ掲載ページ6 0164

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする