2071 交換用ろ過材徳用タイプ 3M(スリーエム) 89670175 2071 交換用ろ過材徳用タイプ 3M(スリーエム) 89670175

交換用ろ過材徳用タイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10組) 注文コード89670175 品番2071
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,190
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ろ過材271の徳用タイプです。
フィルターケースがなく、面体に直接取り付けるラウンドフィルターです。
RL2に合格し、オイルミストの存在する環境下でも安心してご使用いただけます。

規格RL2 仕様NIOSH P95規格品 トラスコ品番778-3353 適合機種6000/2071-RL2、6000DDSR/2071-RL2 質量(g)15 タイプ取り替え式 2018年トラスコ掲載ページ6 0172

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89670175
2020-02-13
用途:
削孔作業
ハリマ興業有限会社 様

こちらの商品単品で購入する場合499円なのに、10組となれば5390円。
なぞですね。
これからも単品で10組購入しようと思います。

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする