2091 交換用ろ過材徳用タイプ 3M(スリーエム) 89670184 2091 交換用ろ過材徳用タイプ 3M(スリーエム) 89670184 2091 交換用ろ過材徳用タイプ 3M(スリーエム) 89670184 2091 交換用ろ過材徳用タイプ 3M(スリーエム) 89670184 2091 交換用ろ過材徳用タイプ 3M(スリーエム) 89670184 2091 交換用ろ過材徳用タイプ 3M(スリーエム) 89670184

交換用ろ過材徳用タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10組) 注文コード89670184 品番2091
参考基準価格(税別)¥15,330 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ろ過材271の徳用タイプです。
フィルターケースがなく、面体に直接取り付けるラウンドフィルターです。
RL2に合格し、オイルミストの存在する環境下でも安心してご使用いただけます。

規格RL3 仕様RL3合格品 トラスコ品番778-3361 適合機種6000F/2091-RL3、6000/2091-RL3、6000DDSR/2091-RL3、FF-400J/2091-RL3 質量(g)18 タイプ取り替え式 2018年トラスコ掲載ページ6 0171

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89670175
2020-02-13
用途:
削孔作業
ハリマ興業有限会社 様

こちらの商品単品で購入する場合499円なのに、10組となれば5390円。
なぞですね。
これからも単品で10組購入しようと思います。

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする