取替式防じんマスク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズL 注文コード89670193 品番6000F/2071-RL2L
参考基準価格(税別)¥27,474 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

RL2合格のろ過材を採用した吸気抵抗の低い全面形取替え式防じんマスクです。
広い視野を確保する樹脂製レンズを採用しています。

用途
研削、研磨、溶接作業。
アスベスト除去作業。
粒子捕集効率(%)95 仕様アスベスト除去作業保護具の区分4に対応。、防じんマスク国家検定区分 RL2 合格品(第TM273号)、粒子捕集効率(%)95.0以上、吸気抵抗(Pa)80以下、排気抵抗(Pa)70以下 トラスコ品番795-2805 材質熱可塑性エラストマー 形状全面形 グレー サイズL 区分RL2 質量(g)420 タイプ取り替え式 吸気抵抗(Pa)55 縦(mm)220 横(mm)185 排気抵抗(Pa)36 材質(接顔部)熱可塑性エラストマー 適合フィルター2071 2018年トラスコ掲載ページ6 0177 指定防護係数10
注意
ご使用されるフィルターは区分2の適切な交換用フィルターをご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする