フィン付圧力調整器 YC

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89670436 品番 YC-1F
参考基準価格(税別)¥41,900 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、放熱フィンを内蔵した調整器です。

トラスコ品番434-6611 材質本体:C3771B/ダイアフラム:SUS304/ピストンOリング:NBR/弁材:一段側PCTFE、二段側PTFE/その他:C3604B、SUS304、C1220T、NBR 質量(kg)3 使用温度範囲(℃)-10〜40 最大流量(L/min)25(P2=0.2MPa) 使用ガスCO2 一次側圧力(MPa)2〜12 フィルター穴径(μm)40 二次側圧力(MPa)0.1〜0.3 標準流量(L/min)25(P2=0.2MPa) 入口管接続口径【入口】W22-14(右)袋ナット(P)、【出口】25L流量計付Φ8ホース口(M12×1.0(右)オネジ)
注意
※使用中は外部に霜が付着します。大気温度5℃以下の使用は避けて下さい。
※サイフォン式ボンベなどから液体で取り出して使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする