Vフレックス 折りたたみ式防じんマスク DS2 スモール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(3枚) 注文コード89670683 品番9105JS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥850

保管、携帯に便利な2つ折りタイプです。
携帯・保管に便利な2つ折りタイプです。
粉じん、花粉、ウイルスなど、空気中の有害粒子から守ります。

用途
粒子状物質(PM2.5)対策。
一般粉じん作業、研磨作業、溶接作業など。
形状立体型 トラスコ品番422-3861 材質フィルター:ポリプロピレン、鼻あて:アルミニウム、ステープル:鉄、しめひも:ポリイソプレン サイズスモール 質量(g)9 タイプ使い捨て 入数(枚)3 規格DS2 頭ひもオーバーヘッド 2018年トラスコ掲載ページ6 0201

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/817/
2023-03-22

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする