8812J 使い捨て式防じんマスク 8812J DS1 2枚入り 排気弁付き 3M(スリーエム) 89670692 8812J 使い捨て式防じんマスク 8812J DS1 2枚入り 排気弁付き 3M(スリーエム) 89670692 8812J 使い捨て式防じんマスク 8812J DS1 2枚入り 排気弁付き 3M(スリーエム) 89670692 8812J 使い捨て式防じんマスク 8812J DS1 2枚入り 排気弁付き 3M(スリーエム) 89670692 8812J 使い捨て式防じんマスク 8812J DS1 2枚入り 排気弁付き 3M(スリーエム) 89670692 8812J 使い捨て式防じんマスク 8812J DS1 2枚入り 排気弁付き 3M(スリーエム) 89670692

使い捨て式防じんマスク 8812J DS1 2枚入り 排気弁付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 注文コード89670692 品番8812J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,168

のれん型排気弁により、呼気の熱気やムレを排出します。
3M[[TM]]特許のクールフローバルブ(排気弁)を装着した防じんマスクです。
2枚入りの少量パックです。

用途
一般粉じん作業、研磨作業など。
一般粉じん作業、研磨作業など。
形状カップ型 トラスコ品番435-1649 サイズレギュラー 質量(g)13 タイプ使い捨て 入数(枚)2 規格DS1 頭ひもオーバーヘッド 2018年トラスコ掲載ページ6 0204

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/818/
2023-03-22

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする