9010V 折りたたみ式防護マスク 9010 N95  排気弁付き 3M(スリーエム) 89670726 9010V 折りたたみ式防護マスク 9010 N95  排気弁付き 3M(スリーエム) 89670726 9010V 折りたたみ式防護マスク 9010 N95  排気弁付き 3M(スリーエム) 89670726

折りたたみ式防護マスク 9010 N95 排気弁付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(20枚) 注文コード89670726 品番9010V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,430

保管に便利な2つ折り、個別包装タイプです。
排気弁がついて装着時の呼吸もラクになります。

入数(枚)20 包装形態個包装 用途感染症対策や備蓄用。 トラスコ品番471-6833 種別防護マスク 材質カバーウェブ:ポリエステル、フィルター:ポリプロピレン 質量(g)230 2018年トラスコ掲載ページ6 0205

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする