キュービトロン2 フレキシブル砥石

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20枚) 注文コード 89670997 品番 PN14428
参考基準価格(税別)¥9,360 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

ビード除去、開先作業など幅広い作業に使える多用途使いのフレキシブル砥石です。
市場従来品のフレキシブル砥石に比べ、耐久性が約3.5倍、研削スピードが約1.5倍です。(3M調べ)目詰まりがしにくく、また径が小さくなっても研削力がほとんど変わらず、従来の小さくなるごとに性能が落ちていくストレスが減ります。

粒度80 トラスコ品番826-6685 質量(g)40 用途一般鋼、ステンレス鋼の研削作業に。 材質砥材:酸化アルミニウム 砥材精密成型砥粒 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750 硬度P 最高周速度72m/s(4320m/min) 外径(mm)100 穴径(mm)15 2018年トラスコ掲載ページ5 0908

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする