キュービトロン2 TSディスク 987C

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(25枚) 粒度36 注文コード89671024 品番TSD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,875
この商品は粒度・砥粒・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

キュービトロン(TM)(R2)ファイバーディスクのワンタッチ脱着仕様タイプです。
ロックナット等の取り付け部品が無いため、ほぼベタ当て(水平当て)でも作業が可能です。
ディスクの中央部まで使用できるので、耐久性が高いです。

粒度36 外径(mm)102 用途ステンレス、アルミなどの溶接ビード除去、開先加工など トラスコ品番826-6687 材質砥粒:セラミック砥粒 質量(g)40 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高周速度80m/s(4800m/min) 2018年トラスコ掲載ページ5 0963

商品説明動画

今さら聞けない_TSシステム

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89671024 TSD 67162405 TSD 987C 36 102 画像準備中 キュービトロン2 TSディスク 987C 3M(スリーエム) 1箱(25個) 8,698 税込9,568 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89671024
2024-07-11
用途:
サンダー仕上げ
製造業

溶接後のサンダー仕上げに使用しています、フラットに仕上げれるのでバフ研磨前の
ビードカットの時、番手を上げていく作業も ワンタッチで付け替えができるので
とても重宝しています

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする