CNSユニホイール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20個) 注文コード 89671085 品番 CNSU 75X13X9.5
参考基準価格(税別)¥72,620 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

CNS原反を積層・圧縮し固めた製品です。
金属を削り過ぎることなく、錆・酸化皮膜の除去・塗装剥離・金属表面の付着物のみが除去でき、深い傷を残すことなく短時間で均一な仕上げ表面が得られます。
またワイヤーブラシのように飛散して刺さることがないため安全な作業ができます。

用途
鋼管溶接前の開先表面処理。
鋼材の付着物・酸化被膜・塗膜剥離。
仕上がり相当番手120 トラスコ品番836-3343 材質砥材:シリコンカーバイド 厚さ(mm)13 質量(g)25 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 外径(mm)75 穴径(mm)9.5 2018年トラスコ掲載ページ5 0994

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする