スティキット 手研磨ロールやすり 極極細目

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89671198 品番TEK
参考基準価格(税別)¥889 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

リフィーロールの個装タイプです。
サイディングブロックと合わせてお使いください。
手研磨ロールやすり(TEK100、120、180、240)とサンディングブロック(SAND YEL 64)、曲面研磨用のハンドパッドをキットにしたものです。

粒度320 用途木工研磨。 トラスコ品番829-1903 材質砥材:シリコンカーバイト 長さ(mm)2900 幅(mm)64 質量(g)40 2018年トラスコ掲載ページ5 1322

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする