3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 研磨材料
3M(スリーエム)の 研磨粒・砂・ペースト
ロロック CPD5
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
89671216
品番
ROLOC
参考基準価格(税別)
¥39,550
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
複雑な形状の被研磨物にもよく追従し、クリーニング・仕上げ作業に威力を発揮します。
用途
使用工具:コレットチャック式低速グラインダー
トラスコ品番
836-3353
材質
砥材:酸化アルミニウム
質量(g)
70
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8500
外径(mm)
75
2018年トラスコ掲載ページ
5 1067