ミニチュアバルブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89671233 品番4Y-MH-MP
参考基準価格(税別)¥19,600 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

・ガス純度99.99%〜99.999%までのガス供給に最適です。

トラスコ品番434-4456 質量(kg)0.15 材質(本体)SUS316 使用温度範囲(℃)-20〜40 最高使用圧力(MPa)16.2 接続ダブルフェール式継手両間58mm 使用ガスO2、N2、Ar、Air、CO2、標準ガス等
注意
※H2、He、腐食性ガス及び腐食性ガス混合ガスには、お使いになれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする