※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロロツク CSD2

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード89671234 品番ROLOC
参考基準価格(税別)¥43,960 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

柔軟性に富み、適度なコシがあり被研磨物の凹凸にもよくなじみ、金属を削りすぎることなく、均一な仕上げ表面が得られます。
ワイヤーブラシのように飛散して刺さることなく安全に作業ができます。
柔軟性に富み、適度なコシがあり被研磨物の凹凸にもよくなじみ、金属を削りすぎることなく、均一な仕上げ表面が得られます。
ワイヤーブラシのように飛散して刺さることなく安全に作業ができます。

用途サビ取りステンレス溶接後の変色部除去使用工具:コレットチャック式低速グラインダー トラスコ品番836-3352 材質砥材:シリコンカーバイド 質量(g)100 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 外径(mm)100 2018年トラスコ掲載ページ5 1067

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする