※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニチュアバルブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89671242 品番6Y-MH-MP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,100
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

・ガス純度99.99%〜99.999%までのガス供給に最適です。

トラスコ品番434-4464 質量(kg)0.34 材質(本体)SUS316 使用温度範囲(℃)-20〜40 最高使用圧力(MPa)16.2 接続ダブルフェール式継手両間67mm 使用ガスO2、N2、Ar、Air、CO2、標準ガス等
注意
※H2、He、腐食性ガス及び腐食性ガス混合ガスには、お使いになれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする