※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマト産業
ヤマト産業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ヤマト産業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ用部品
ミニチュアバルブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89671251
品番
8Y-MH-MP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
・ガス純度99.99%〜99.999%までのガス供給に最適です。
トラスコ品番
434-4472
質量(kg)
0.34
材質(本体)
SUS316
使用温度範囲(℃)
-20〜40
最高使用圧力(MPa)
16.2
接続
ダブルフェール式継手両間73mm
使用ガス
O2、N2、Ar、Air、CO2、標準ガス等
注意
※H2、He、腐食性ガス及び腐食性ガス混合ガスには、お使いになれません。