ロロック EXLユニホイール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 89671277 品番 ROLOC
参考基準価格(税別)¥10,320 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

被研磨物を削りすぎることなく、エッジ部のバリ取り、塗膜・酸化皮膜剥離などの用途に使用できます。
狭所や小面積の作業箇所でも快適に使えます。

仕上がり相当番手150 トラスコ品番836-3346 淡茶 硬度8 用途エッジ部バリ取り、塗膜、酸化被膜の剥離作業に。 材質砥材:シリコンカーバイド、砥材:酸化アルミニウム 質量(g)40 最高使用回転数(min-1[r.p.m])22100 外径(mm)50 2018年トラスコ掲載ページ5 1066

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする