スコッチ・ブライト FDフラップブラシ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89671304 品番 FD
参考基準価格(税別)¥178,246 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

長寿命で、ソフトな仕上がりが可能です。

仕上がり相当番手400 用途アルミ・銅等非鉄金属のヘアライン仕上げ、サビ取りに。 仕様HD5S-VFB150X610X76BK、HD5S-FBR150X610X76BK*、FD4S-FBR150X610X76BK* トラスコ品番836-3330 材質砥材:シリコンカーバイド 質量(kg)4.3 外径×幅×穴径(mm)150×610×76.2 2018年トラスコ掲載ページ5 1014

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする