スコッチ・ブライト HDフラップブラシ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89671322 品番 HD
参考基準価格(税別)¥164,210 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

研磨性能と安定した仕上がりがバランスよく得られます。

仕上がり相当番手600 用途アルミ・銅等非鉄金属のヘアライン仕上げ、サビ取りに。 仕様HD5S-VFB150X610X76BK、HD5S-FBR150X610X76BK*、FD4S-FBR150X610X76BK* トラスコ品番836-3334 材質砥材:シリコンカーバイド 質量(kg)4.4 外径×幅×穴径(mm)150×610×76.2 2018年トラスコ掲載ページ5 1014

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする